Beli harga mesin plester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI TAPE Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Mulai

    Rp11.900

    NACHI TAPE Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    atribut:
    • Size: 18mm x 36yard
    • Accessories: Tape with dispenser
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  2. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  4. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  5. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  6. Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  7. NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

  8. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga harga mesin plester Terbaru October 2026
Joyko Label Price Tag (Kertas Label)Rp31.900
NACHI TAPE Tape Cutter (Dispenser Isolasi)Rp11.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)Rp249.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Rp23.900
NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp12.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)